静電ピッタリ倶楽部(ノンコート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40423241 品番 #2995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

繊維部にカーボン導電糸を使用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を防ぎます。
極薄仕様で細かな作業にも最適です。

機能帯電防止 サイズL 全長(cm)20 材質(表)ナイロン(カーボン導電糸) 材質ナイロン(カーボン導電糸入) 厚さ(mm)0.9 グレー 入数(双)1 中指長(cm)6.8 材質(裏)綿(植毛) 手のひらまわり(cm)17 表面抵抗値(Ω)2.8×108(繊維部) ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40423241
2019-09-14
用途:
基板のメンテナンス時に

帯電防止マットでは心許ない時に使っています。
特に最終組みつけなどの場合に、手の汚れを付けないためにも
このような手袋は一双用意しておくと良いと思います。

対象商品:
40423232
2019-05-26
用途:
袋詰め
自動車・二輪車・自転車関連業

袋詰めの袋に静電気が発生するので少しでも改善すればと思い購入しました。ノンコートなので滑り易いのでコート有りの方が使い易かったです。手は普通サイズだと思います。ピッタリフィットタイプなのでMで少し小さい気がします。

対象商品:
40423241
2017-09-09
用途:
ペーパータオルの折作業
製造業

非常に良い。これから冬場にかけて、静電気の防止、手荒れの防止に役立ちます。

対象商品:
40423241
2014-12-05
用途:
鏡面光沢黒色樹脂成形品の取扱い時に、指紋付着防止と共に埃の付着防止。

従来購入していた静電気防止作業手袋は、材質的には今回の物と同等程度であるが、表面がつるつるな為に、滑り易かった。
今回の物は、少し厚手となり、フィット感も絶妙です。
また、製品への傷付きもほとんど見られず、埃の付着も少なくなった様に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする