日本マタイ
日本マタイの トラック輸送・運送用品
日本マタイの トラックシート
日本マタイの エステル帆布
前絞りトラックシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40423503
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
国内縫製品で高品質。前側のロープを絞る事が可能で荷物の押さえが効き易くなります。ハトメ#28。
幅(m)
4
長さ(m)
7
厚さ(mm)
0.58
材質
ポリエステル帆布
質量(kg)
18
ハトメ数
22
ロープ径(Φmm)
9
ロープ長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応