本多電子
本多電子の 電動工具・充電工具アクセサリー
本多電子の 切断/切削
本多電子の 替刃
USW-334用替刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40枚)
種類
標準刃
注文コード
40423905
品番
HA04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
超音波カッター USW-334
種類
標準刃
材質
SK2
刃厚(mm)
0.38
有効刃長(mm)
7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650