- PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 40427913 - PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 40427913 - PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 40427913

PPバンド 手締め・ストッパー用

(207件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40427913 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。

種別ストッパー用PPバンド 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.5 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン100% 用途手締め、ストッパー用 内径(Φmm)150 引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※製造上、バンド幅に関しては+0.5〜-0.5の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。
※本商品は手締め用ですが、ディスペンサーは機械用をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 207
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
グレーチングの結束
建設業・工事業

重たいグレーチングを複数枚束ねる時、従来のテープでは、持ち運びや車上での振動で破れるので、今回、PPバンド + ストッパーで結束運搬したら、緩まず運搬できた。

対象商品:
40427913
2026-01-06
用途:
大型ダンボール箱の梱包
三栄縫製 様 (製造業)

某有名メーカーのPPバンドと遜色がなく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40427913
2026-01-28
用途:
製材後の製品の梱包用に使っています
株式会社大谷木材 様

とても使いやすく、持ちも良く日焼けにも強い感じがします
10年以上のリピート品です。

2026-02-09
用途:
自動車部品
有限会社岡村 様 (サービス業)

値段が安くて良かったのですが以前のと比較をすると
曲げる時にカタサがあり曲げにくいです。

2026-01-08
用途:
梱包
個人のお客様

商品安く購入出来て助かりました。商品は安定して良いものだと思います。

2025-12-18
用途:
自社商品の梱包発送用
有限会社吾嬬製作所 様

リピートで使用しており、価格・品質共に満足しております。

対象商品:
40427904
2025-08-27
用途:
梱包作業

しっかりしなやかで丈夫だが曲がりもよく、
梱包しやすい。

2025-07-11
用途:
小さめでよい
卸売・小売業

手締め用は社内で女性が使用するので軽めで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする