タ-D480-07 ドットライナーノック用詰め替えテープ コクヨ 強粘着仕様 40428586

ドットライナーノック用詰め替えテープ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40428586 品番タ-D480-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サッと使えるノック式
簡単開閉ノックで手間いらず、キャップはずし不要
フルカバーキャップでゴミが入りにくい
キレがいい!細かく塗れるミニドットタイプのり採用
ノック式だから素早くのり付けできる!
ペンタイプだから、ペンケースやペン立てにもスッキリ収納
授業で配布された資料の切り貼りに!
スクラップブッキングやアルバム作りに!

テープ幅(mm)7 テープ長さ(m)8 用途ペン型ノック式でサッと使えるテープのり。つめ替え用。 仕様強粘着 適合DM480-07用 材質(つめ替えケース)R-ABS エコマーク認定認定 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号17 112 057
注意
※ドットライナーノック専用つめ替え用テープ(各色共通)※本つめ替え用テープのみでのご使用はできません。※のり面は薄い青色です。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40428586 タ-D480-07 58104209 タ-D480-07N ドットライナーノック用詰め替えテープ コクヨ ドットライナーノック用詰め替えテープ コクヨ 1個 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428586
2020-06-08
用途:
詰め替え用に
医療・福祉・介護関連業

近隣の店舗の店頭で見かけなくなったので、こちらで注文。 純正品で
もちろん何の問題もございません。継続しての取り扱いをお願いします。

対象商品:
40428586
2019-10-11
用途:
事務作業に使用
農・林・水産業

本体の大きさが持ちやすく、丁度手の大きさに合う。机の中で保管するのに整理しやすい大きさです。

対象商品:
40428586
2019-03-12
用途:
封筒に使用しています。
エバーファイン株式会社 様

手軽さ簡単さで良いと思います。
ベタベタかんがないのも良いと思います。

対象商品:
40428586
2018-02-15
用途:
事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて詰め替えも簡単でとても良い品ものです。

対象商品:
40428586
2018-03-08
用途:
封入作業

便利なので、リピート購入をしているのですが、
テープ部分が絡まってしまったりすることがあります。

対象商品:
40428586
2013-11-18
用途:
紙を張る

テープのりは使いやすいです。

対象商品:
40428586
2013-07-03
用途:
職場での書類の貼り付け

テープのりは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする