タ-D490-07 ドットライナーフィッツ用詰め替えテープ コクヨ 強粘着仕様 40428595

ドットライナーフィッツ用詰め替えテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40428595 品番タ-D490-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)7 テープ長さ(m)8.5 仕様強粘着 適合タ-DM490-07用 材質(つめ替えケース)R-PS 商品タイプ詰め替え用テープ
注意
※のり面は薄い緑色です。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40428595 タ-D490-07 58104218 タ-D490-07N ドットライナーフィッツ用詰め替えテープ コクヨ ドットライナーフィッツ用詰め替えテープ コクヨ 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104218
2022-08-31
用途:
領収書張り
サービス業

こちらの商品は領収書を貼ってはがすことが可能なので愛用しております。はがしても粘着力はあまり変わらないところがいいです。
またなくなった際には購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40428595
2021-02-25
用途:
資料や領収書等の貼付
製造業

本体が使いやすかったので、詰め替えテープも購入しました。
本体を買い換えるのと変わらないぐらいのカートリッジもよくありますが、こちらのカートリッジはコンパクトで無駄が少ないので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40428595
2013-02-13
用途:
雑誌の切り抜きをまとめる作業

小型でとても使いやすいです。

対象商品:
40428595
2017-11-22
用途:
子供の学用品として

部品等と一緒に購入していますが、最近の子はスティックのりなんて使わないんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする