コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
ドットライナースタンプ用詰め替えテープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40428647
品番
タ-D460-08
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
6.5
仕様
強粘着
適合
タ-DM460-08用
材質
(つめ替えケース)R-ABS
エコマーク認定
認定
使用可能回数
(のり付け)600回
商品タイプ
詰め替え用テープ
エコマーク認定番号
17 112 054
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※のり付け回数は設計値であり、保証値ではありません。
商品説明動画
コクヨ テープのり<ドットライナーシリーズ>
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった