ドットライナースタンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40428656 品番タ-DM460-08
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

スタンプのように片手で押すだけで使える新感覚のり。片手でポン、すばやくポン、ちょこっとポンできました。
コンパクトタイプながら600回スタンプ可能。ムラなく一定量でのり付けができるため、のりの節約ができます。
キャップを開くと、従来のドットライナーと同じように引いても使えます。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)6.5 仕様強粘着 材質(本体ケース)R-PS・R-ABS、(つめ替えケース)R-ABS エコマーク認定認定 使用可能回数(のり付け)600回 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 053 繰り返し・詰め替え対応
注意
※のり付け回数は設計値であり、保証値ではありません。

商品説明動画

コクヨ テープのり<ドットライナーシリーズ>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする