台湾ヤマハ
小型スクーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40428701
品番
BW'S X125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
O2センサー排気ガス対応
リザーブタンク付ガスショック
ハイグリップロード用タイヤ
大径245mm高制動DISC
色
白
高さ(mm)
(シート)780
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1910×765×1105
供給方式
(燃料)インジェクション
排気量(mL)
124
乾燥質量(kg)
116
変速機
Vベルト無段変速
ブレーキ形式
ディスク/ドラム(F/R)
燃料タンク容量(L)
6
始動方式
セル
タイヤサイズ
120/70-12(F)・130/70-12R
エンジン型式
4ストローク/空冷/FI車
注意
※保証期間1年間(保証内容は、不良部品の無償提供のみになります。工賃等はお客様自身にてご負担下さい。)
※納車整備費用や送料は含まれております(登録費用、自賠責保険費用はお客様で別途ご負担お願いします。)
※販売証明書を発行いたしますので、お客様自身にてナンバー取得を行って頂きます。市役所または、区役所にて簡単に登録可能です。自賠責保険の加入はコンビニ等で簡単加入できます。