ニチペットEx U

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40428893 品番00-NPX2-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。
8種類のモデルで0.1μL〜10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。
ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)
200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。
1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。
容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。
チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。
オートクレーブ(121度 20分)が可能です。

タイプデジタル可変式 適合チップBMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR 再現性(%)≦1.0 精度(%)±1.0 アズワン品番2-3026-22 容量(μL)2〜20 最小目盛(μL)0.02
注意
※NPX2-2での0.2μL以下での精度/再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。
※再現性・精度は、適合チップを使用時、各サイズの容量範囲の中間の容量での測定値を目安として記載しております。

商品説明動画

ニチペットEx、Ex Plus メンテナンス 2μL、10μL
この動画は、2人が参考にしています。
2μL、10μLのメンテナンス
ニチペットExU
ニチペットEx、Ex Plus メンテナンス 20μL、100μL、200μL、1000μL
この動画は、1人が参考にしています。
20μL、100μL、200μL、1000μLのメンテナンス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428945
2024-05-24
用途:
計量実験用
教育・研究機関

定量分析用に,きっちりとしたメーカー品を購入しました.電子天秤も併用して検定して使用しているのですが,精度は良いと思います,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする