WBS-N303B(W) スイッチ付サージタップ 3個口 ELPA 40429277

WBS-N303B(W) スイッチ付サージタップ 3個口 ELPA 40429277 WBS-N303B(W) スイッチ付サージタップ 3個口 ELPA 40429277

スイッチ付サージタップ 3個口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40429277 品番WBS-N303B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

それぞれのコンセントにパイロットランプ付スイッチが付いていますので、使用機器だけの電源管理ができます。
パイロットランプ付スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます。ONで点灯。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。
ACアダプタも使えるゆったりスペース。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。

使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC125 コード長さ(m)3 定格電流(A)15 口数3個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする