曜日別特売
T6-029B ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 40429943

※ディスクタイプ

ブレーキローター

(72件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
メーカー
トヨタ
主な適合車種
クラウン
質量(kg)
5.1
注文コード
40429943
品番
T6-029B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600

ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。

タイプ
ベンチレーション
メーカー
トヨタ
パーツNo.
43512-22240
主な適合車種
クラウン
他社参考品番(BOSCH)
BD9664
質量(kg)
5.1
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
255
寸法F(mm)
5
寸法D(Φmm)
62
寸法E(mm)
114.3
寸法B(mm)
50.8
寸法C(mm)
157
寸法G(mm)
14.5
摩耗限界(mm)
20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40433145
2026-06-19
用途: 軽トラのブレーキローター交換
その他業種

ローターがボロボロだったので交換しました。
安かく心配だったのですが、きちんとしたものが届き安心しました。
交換して良かったです。

2026-01-03
用途: メンテナンス修理
製造業

あまりにも錆びていたため交換 ついでにモノタロウ製のブレーキバッドも交換 なんとか替えれました。安価な部品で助かりました。

1が参考にしています
2026-06-20
用途: ブレーキパッド交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品を安価で購入出来ました。特に問題なく使用できました。

2024-09-28
用途: 補修部品
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に交換できました。問題はパッドとの相性と耐久性です。
ジャダーが発生しないことを祈るばかりです。

2が参考にしています
対象商品 : 40431291
2024-04-10
用途: 自社のアフターパーツ交換で使用
製造業

DIYで整備するのは、部品購入から始まります。
車種にあった部品を提供してくれるメーカーはありがたいです。信頼置けるメーカーだし純正に引けをとらないです。価格も手ごろだし買ってよかったです。

対象商品 : 40432901
2022-01-22
用途: 車メンテナンス時
有限会社相川運送店運輸・通信業

箱も中身の梱包もしっかりされており、搬送に問題ありませんでした。
ブレーキローター自体も、しっかりしているので、
機能も問題ないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40433285
2021-10-14
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの純正品高かったのでこちらを利用しました。
お手頃な価格ですが性能的には全く問題なしです。

3が参考にしています
対象商品 : 40430065
2021-08-05
用途: ミドルサイズバン

パッドと同時交換ですが、純正品と同等だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
9が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする