※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32NYH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
400
500
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40433654
品番
LEFS32NYH-50
参考基準価格(税別)
¥75,740
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
50
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード