MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 FC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×10巻)
長さ(mm)
75
注文コード
40433802
品番
FC75W1-10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
75
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
サイズ(mm)
Φ7.0×75×Φ3.1
連結方式
ワイヤ
適合釘打機
CN-85