LEW-0 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド AC100V 40433881

防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40433881 品番LEW-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。

定格電力(W)7 電球の種類LED 用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 仕様二重絶縁 トラスコ品番421-6644 質量(kg)0.49 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線長さ(m)0.3 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40433897
2019-07-22
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

さぎょうのこうりつがあがったので、よかったとおもいます

対象商品:
40433897
2017-06-14
用途:
機械内部の補助灯

明るさや作りにはとても満足。
遮光版付きがあれば☆5つ。

対象商品:
40433897
2015-07-06
用途:
建築現場の内装工事作業
イド ホーム 様

商品の縮小化

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする