FEW-5C 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド 40433951

防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コード長さ(m)5.0 注文コード40433951 品番FEW-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はコード長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。

全光束(Lm)780 タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 コード長さ(m)5.0 電球蛍光灯 質量(kg)1.18 昼光色 定格電力(W)18 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格寿命(時間)8000 照明装置インバータ内蔵18W電球形蛍光ランプ(HLX-18N) 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)6400 用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 仕様二重絶縁 トラスコ品番421-6636 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類電球形蛍光ランプ 特殊用途防雨
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40433942
2017-11-17
用途:
夜間作業
八木ガラス建材 様 (建設業・工事業)

思っていたより明るいです。これで急な雨でも安心です。

対象商品:
40433933
2016-03-13
用途:
看板の照明

思っていたより明るい。
明るすぎて眩しいので、別の用途に使おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする