LEDマグネットスタンドライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40433985 品番LM-6M
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。

質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
注意
※入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※入力電圧は94V〜106Vの範囲で使用してください。
※マグネットタイプを垂直面に取り付ける場合は、マグネットの背部にて鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板の面にはマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40433985
2017-09-01
用途:
金属製品の表面検査
ジェイ・スリット株式会社 様

あまり明るくない。照度を確保する為にはかなり近づける必要があるが、傘の部分が大きい為、窮屈な感じになる。

1人が参考にしています
対象商品:
40433985
2014-11-18
用途:
工場内での暗所作業時

LEDなので球切れもなくとても明るくていいのですが、価格が高いので複数購入が出来ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする