曜日別特売
LM-6C LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッド 40433994

LEDクリップスタンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40433994品番LM-6C
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。

消費電力(W)6.3使用場所屋内用電源タイプ電源コード式仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コードLED寿命(時間)約40000電球の種類LED
注意
※入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※入力電圧は94V~106Vの範囲で使用してください。
※マグネットタイプを垂直面に取り付ける場合は、マグネットの背部にて鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板の面にはマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする