曜日別特売
HS800 L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイ 40435333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型ホローレンチ ショート ホルダーセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(8本)
内容量1セット(8本)注文コード40435333品番HS800
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mm仕様ホルダー付形状L型質量(g)138タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40435315
2015-06-18
用途: ノベルティで貰ったチビ6角がなめたのでチョット良い物を

開けた瞬間「おおお」と声が出るくらい素晴らしい見た目。
ちょっと前にミニチュア工具が流行りましたが、そんな感じです。
セット状態で 10mm x 20mm x 6mm 程の大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする