ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本)
注文コード
40435342
品番
HS900
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
仕様
ホルダー付
形状
L型
質量(g)
246
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ