曜日別特売
HS30 L型ホローレンチ ショート ミトロイ 40435412

HS30 L型ホローレンチ ショート ミトロイ 40435412
HS30 L型ホローレンチ ショート ミトロイ 40435412

L型ホローレンチ ショート

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)3
内容量1本注文コード40435412品番HS30
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5質量(g)5寸法L(mm)63寸法S(mm)3寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40435421
2019-11-24
用途: ミトロイ組セット
自動車・二輪車・自転車関連業

セット組のこの番手を作業中なくしてしまったので、単品で買いました。メッキも強いので、良い商品だと思います。

対象商品 : 40435412
2013-09-07
用途: バイク整備

質感、精度と適度なしなり、申し分ない。PBと比べても機能的には遜色無い。
通常に使用するならボールポイントよりも使い勝手が良い。締めるにはこの長さで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする