※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型ホローレンチ ロング ホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 40435473 品番 HL500
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 セット内容(mm)0.71/0.89/1.27/1.5/2 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする