※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
40435482
品番
HL700
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
セット内容
(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
質量(g)
126