※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435525
品番
HL09
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
黒染仕様
形状
L型
質量(g)
0.4
タイプ
ロング
寸法L(mm)
71
寸法S(mm)
0.89
寸法l(mm)
10
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ