ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435534
品番
HL13
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
形状
L型
質量(g)
1
タイプ
ロング
寸法L(mm)
79
寸法S(mm)
1.27
寸法l(mm)
12
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ