ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435543
品番
HL15
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
形状
L型
質量(g)
3
タイプ
ロング
寸法L(mm)
89
寸法S(mm)
1.5
寸法l(mm)
14
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ