※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435595
品番
HL50
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
形状
L型
質量(g)
33
タイプ
ロング
寸法L(mm)
157
寸法S(mm)
5
寸法l(mm)
28
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8