ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435622
品番
HL100
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
L型
質量(g)
181
タイプ
ロング
寸法L(mm)
223
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
40
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16