※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435656
品番
HL170
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
L型
質量(g)
760
タイプ
ロング
寸法L(mm)
320
寸法S(mm)
17
寸法l(mm)
63
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22