ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法S(inch)
3/16
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"
注文コード
40435762
品番
HL3/16
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
寸法S(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
質量(g)
22
寸法L(mm)
116
寸法l(mm)
25
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"