※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法S(inch)3/8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
注文コード40435805
品番HL3/8
参考基準価格(税別)¥1,740
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど13種類から選べます
他の種類を見る