ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
40435814
品番
HBS500
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
仕様
ホルダー付
セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)
質量(g)
72