※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 40435832 品番 HBS800
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 仕様ホルダー付 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)、8(100×36) 質量(g)138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
工作機械修理
株式会社SunSun機工 様 (サービス業)

この、サイズしか使えない箇所があるので、
とても頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする