ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
40435841
品番
HBS900
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
仕様
ホルダー付
セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、5(80×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)
質量(g)
244