※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBS100 L型ホローレンチ ボールポイントショート ミトロイ 40435936 HBS100 L型ホローレンチ ボールポイントショート ミトロイ 40435936

L型ホローレンチ ボールポイントショート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40435936 品番 HBS100
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
硬度HRC-60 形状L型 質量(g)100 タイプショート 寸法L(mm)112 寸法S(mm)10 寸法l(mm)40 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする