ロングボールポイント六角棒レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 40435963 品番 HBL800
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理
更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工
回転がスムーズに出来る形状
最大傾斜角30°(ボールポイント)
ホルダー付

タイプL型、ボールポイントロング 質量(g)228 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(89×14)、2(99×16)、2.5(111×18)、3(124×20)、4(139×25)、5(157×28)、6(179×32)、8(199×36) 仕様ホルダー付 トラスコ品番817-4863 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08251765
2018-03-19
用途:
組み立て
製造業

羽化沙汰な破魔矢ラマやら棚は赤坂アナらは玉屋木皿中アマやな

対象商品:
40435963
2015-02-16
用途:
装置メンテナンス
合同会社 ケーエンジ 様

こういった物は高額なものも有りますが

このぐらいの値段が一番安心感が有ると思います。

個人の印象も有りますが自分的には非常に長さも

重さのバランスもよく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする