ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435981
品番
HBL20
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
硬度
HRC-60
トラスコ品番
817-4841
形状
L型
質量(g)
4
タイプ
ロング
寸法L(mm)
99
寸法S(mm)
2
寸法l(mm)
16
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3