ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435997
品番
HBL25
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
硬度
HRC-60
トラスコ品番
817-4842
形状
L型
質量(g)
7
タイプ
ロング
寸法L(mm)
111
寸法S(mm)
2.5
寸法l(mm)
18
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4