※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL170 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436085 HBL170 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436085

L型ホローレンチ ボールポイントロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40436085 品番 HBL170
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
硬度HRC-60 トラスコ品番817-4838 形状L型 質量(g)745 タイプロング 寸法L(mm)320 寸法S(mm)17 寸法l(mm)63 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40436006
2018-06-10
用途:
自動機、産業用機械組立
組立本舗 様

このサイズ、使用頻度が高いので耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする