※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントロング
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40436094
品番
HBL190
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
硬度
HRC-60
トラスコ品番
817-4840
形状
L型
質量(g)
1050
タイプ
ロング
寸法L(mm)
360
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
70
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ