ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントロング ホルダーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
40436103
品番
HBL900B
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
セット内容
(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
質量(g)
320