ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法S(inch)
3/32
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
注文コード
40436146
品番
HBL3/32
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
寸法S(inch)
3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
質量(g)
4
寸法L(mm)
88
寸法l(mm)
16