※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイントロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法S(inch)
5/8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-1/4"・1-3/8"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1"
注文コード
40436277
品番
HBL5/8
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/4"
寸法S(inch)
5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-1/4"・1-3/8"
質量(g)
611
寸法L(mm)
315
寸法l(mm)
49
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1"