L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 40436295 品番 HBS500S
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
セット内容二面幅(首下長さ長辺×短辺)mm:2.5(56×4.5)、3(63×5.5)、4(70×7)、5(80×8)、6(90×9.5) 仕様ホルダー付 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40436295
2022-07-06
用途:
自動車のフロントキャンバー調整用に購入しました。
その他業種

FF・コンパクトカーのアッパーマウントに付けたキャンバー調整ボルトを調整する際、隙間が狭いので、こちらを購入しました。結構奥まって手の入らないところでの作業で高トルクでの締め付けですが、問題なく使えております。メッキのバリや、剥がれやど問題無く使えております。

対象商品:
40436295
2015-12-08
用途:
機械組立作業
建設業・工事業

満足して使用しております。

対象商品:
37020487
2014-06-29
用途:
狭い作業に適しています

ポケットに入る大きさです、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする