ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40436356
品番
HBS50S
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
硬度
HRC-60
トラスコ品番
411-4426
形状
L型
質量(g)
15
タイプ
首下ショート
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
5
寸法l(mm)
8
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8