曜日別特売
HBS9/64S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBS9/64S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436462
HBS9/64S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436462

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード40436462品番HBS9/64S
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8寸法S(inch)9/64質量(g)6寸法L(mm)61寸法l(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする