L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 40436532 品番 HBL500S
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:2.5(111×4.5)、3(124×5.5)、4(139×7)、5(157×8)、6(179×9.5) 質量(g)108 仕様ホルダー付 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37020593
2023-08-24
用途:
ブレーキキャリパーのマウントボルト脱着

隙間がないため、ソケットボルトを外すのにいつも苦労していました。
このスタビーロングがあれば、いともたやすくソケットボルトにアクセスできて、リーチが長いため、しっかりとトルクを掛けることができます。
しかも、材質がクロモリ鋼よりも頑丈なSNCM材!
ミトロイ、すごい道具を作る会社です。

対象商品:
37020593
2023-04-07
用途:
車の狭い場所
自動車・二輪車・自転車関連業

一番、同じ製品の中で短い対応で狭い場所で使いやすいです。

対象商品:
37020593
2017-04-28
用途:
機械組立時

狭い場所などのネジ締め時に重宝する。ここまで短いレンチは少ないのでおすすめである。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする