曜日別特売
HBL140S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436645

HBL140S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436645
HBL140S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436645

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)14
内容量1本注文コード40436645品番HBL140S
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番411-4159質量(g)405寸法L(mm)280硬度HRC-60寸法S(mm)14寸法l(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436611
2023-11-07
用途: 三菱キャンタードレンプラグ締
有限会社永瀧建設鉱業

注文はHL120をしたつもりが別の商品が届きました、悩んでいます

MonotaROからの回答

お客様が購入された注文コード40436611ですが、HBL80Sの商品で、HBL120Sは、注文コード40436636になります。
何かご不明な点等ございましたら、弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

対象商品 : 40436566
2020-11-21
用途: CAM(自動裁断機)の保守保全作業で使用

『ミトロイのLハン・セット』を10数年来使っています。
個人的には『PB』よりも使いやすいと自負しております。

対象商品 : 40436593
2018-10-20
用途: 自転車整備

よく使うサイズをバラで売っていただいて非常に助かっております。国産の六角ではミトロイを一番信頼して使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする