※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL190S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436663 HBL190S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436663

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40436663 品番 HBL190S
参考基準価格(税別)¥15,210 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番411-4205 質量(g)942 寸法L(mm)360 硬度HRC-60 寸法S(mm)19 寸法l(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40436611
2023-11-07
用途:
三菱キャンタードレンプラグ締
有限会社永瀧建設 様 (鉱業)

注文はHL120をしたつもりが別の商品が届きました、悩んでいます

MonotaROからの回答

お客様が購入された注文コード40436611ですが、HBL80Sの商品で、HBL120Sは、注文コード40436636になります。
何かご不明な点等ございましたら、弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

対象商品:
40436566
2020-11-21
用途:
CAM(自動裁断機)の保守保全作業で使用

『ミトロイのLハン・セット』を10数年来使っています。
個人的には『PB』よりも使いやすいと自負しております。

対象商品:
40436593
2018-10-20
用途:
自転車整備

よく使うサイズをバラで売っていただいて非常に助かっております。国産の六角ではミトロイを一番信頼して使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする