※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
40436672
品番
HBL700BS
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
セット内容
(inch)3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)
188